azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 近接センサ
シリンダ形直流2線式近接センサ(非シールドタイプ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19437398
品番
FL7M-20K6N
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
非シールド
接続方式
プリワイヤ
設定距離(mm)
0〜16
外径
M30
動作形態
N.C.
関連資料:
寸法、仕様情報(3.31MB)