azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 近接センサ
シリンダ形直流2線式近接センサ(一般タイプ)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続方式
プリワイヤ
外径
M12
注文コード
19437592
品番
FL7M-3W6HDT
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
接続方式・外径・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
外径
M12
動作形態
N.O.
設定距離(mm)
0〜2.1
仕様
一般
タイプ
無極性
接続方式
プリワイヤ
設定表示
あり
関連資料:
(3.31MB)