azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 近接センサ
シリンダ形直流2線式近接センサ(一般タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続方式
クイックロックコネクタ
外径
M18
注文コード
19437687
品番
FL7M-7J6HD-SN03
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
接続方式・外径・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
外径
M18
動作形態
N.O.
設定距離(mm)
0〜4.9
仕様
一般
タイプ
有極性
接続方式
クイックロックコネクタ
設定表示
あり
関連資料:
(3.31MB)