正面

消臭元パルファムHOTELMOOD玄関・部屋用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(6mL) 注文コード 19437735 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

玄関に広がる生活臭をしっかり消臭。香水調の上品な香りを広げます
消臭成分が壁に留まり防臭コートします
空間消臭と壁の防臭効果で24時間ニオわせません
コンパクトタイプの玄関用消臭・芳香剤
約1〜2か月間持続します〇ぜい沢に香り立つ5つ星ホテルのような空間へ

香りコンフォートティー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする