曜日別特売
KRP-309MCWS スピーカー搭載ダブルCDマルチオーディオプレーヤー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 19438101

スピーカー搭載ダブルCDマルチオーディオプレーヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19438101品番KRP-309MCWS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スピーカー搭載だからこれ1台でレコード、カセット、CDとSD・USBメモリのデジタル音源が楽しめるマルチオーディオプレーヤーです。ダブルCDを採用しており、再生だけでなくCD書込みも可能。USBポートとSDスロットを搭載しており、レコードやCD/カセットの音源のデジタル録音ができるので懐かしいレコードをメモリーに録音し楽しむこともできます。

付属品45回転用アダプター、専用リモコン、取扱説明書(保証書)仕様●CDプレーヤー(スロット1):対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW(MP3再生対応) 機能:プログラム/リピート/ランダム機能●CDプレーヤー(スロット2):対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW(AUDIOCDフォーマットのみ)、CD書き込み対応(レコード/CD/カセット/USB/SD/AUXIN) ※カセット以外は自動曲分割機能対応●カセット部:再生/早送り/取り出し、対応テープ:ノーマル●メモリー差し込み部:SDカード再生、USBメモリ再生、USB/SDへの音源デジタル録音機能(レコード/FM/CD/カセット/AUXIN/相互録音) ※メモリ容量は最大32GB●ラジオ部:デジタルAM/FMチューナー(FMワイドバンド対応)●レコードプレーヤー:回転数:33.1/3、45、78(切替スイッチ)、レコード針材質:サファイア、自動停止ON/OFFスイッチ搭載●別売り交換用針型番:型番:KRN-2×2(専用交換針2本セット) JAN:4521171110047その他AUXIN端子、ヘッドホン出力端子、RCA音声出力端子、大型バックライト付き液晶寸法(mm)幅325×奥行293×高さ207質量(kg)約4.7(本体のみ)出力(W)スピーカー:3+3電源(V)AC100 50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする