azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
反射形ファイバユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ファイバ長(m)
10
注文コード
19439358
品番
HPF-D003-S030L10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,700
この商品は
ファイバ長
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ストレート
サイズ
-
ケーブル長(m)
2
形状
外形I
ファイバ長(m)
10
先端径(Φmm)
2.5
スリーブ長(mm)
30
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R20●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):150(モードnL)、130(モードSF)、90(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):350(モードHP)、300(モードnL)、130(モードFt)●コア構成:投受ともΦ1.0●最小検出体(mm):Φ0.005