メイン画像
福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19439677
品番
ビーンズクラブ#102
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
メッシュ繊維入りで強度アップ 履き口、つま先ワイド設計で履きやすい 高屈曲ソールを採用し疲れにくさを実現
色
ブラック
サイズ
LL
質量(g)
720(Lサイズ品)
材質(アッパー)
ラバー/メッシュ
丈(cm)
38
材質(底部)
ラバー
足囲
3E