メイン画像

長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19439817 品番 ビーンズクラブ#102
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

メッシュ繊維入りで強度アップ 履き口、つま先ワイド設計で履きやすい 高屈曲ソールを採用し疲れにくさを実現

ライム サイズL 質量(g)720(Lサイズ品) 材質(アッパー)ラバー/メッシュ 丈(cm)38 材質(底部)ラバー 足囲3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする