メイン画像
福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19439869
品番
エビアン#2
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フラットソールを採用し、土や石が挟まりにくい
色
パープル
サイズ
23.5
質量(g)
460(24cm)
材質(アッパー)
ラバー
丈(cm)
26
材質(底部)
ラバー
足囲
2E