メイン画像

長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19440018 品番 ファインカラーDXー1
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

メッシュ繊維入りで強度アップ フラットソールを採用し、石や土が挟まりにくい構造

ネイビー サイズ25 質量(g)500(24cm) 材質(アッパー)ラバー/メッシュ 丈(cm)31 材質(底部)ラバー 足囲2E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする