メイン画像
福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
長靴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19440045
品番
軽快長 P-C
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
様々な作業に最適な軽量のPVCブーツ
色
ブラック
サイズ
25
質量(g)
520(26cm)
材質(アッパー)
PVC
丈(cm)
24.5
材質(底部)
PVC
足囲
3E