メイン画像
福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19440167
品番
ガロア#3
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オール耐油
色
ホワイト
サイズ
23
質量(g)
670(26cm)
材質(アッパー)
耐油PVC
丈(cm)
30.7
材質(底部)
耐油PVC
足囲
3E