メイン画像

ガロア#6 長靴 福山ゴム工業 19440395 ガロア#6 長靴 福山ゴム工業 19440395 ガロア#6 長靴 福山ゴム工業 19440395 ガロア#6 長靴 福山ゴム工業 19440395

長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19440395 品番 ガロア#6
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

オール耐油加工 カバー付きなので履き口を絞れる。

ホワイト 質量(g)690(Lサイズ) サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)耐油PVC 丈(cm)37 材質(底部)耐油PVC 足囲3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする