メイン画像
福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19440420
品番
ガロア#6
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
オール耐油加工 カバー付きなので履き口を絞れる。
色
ホワイト
質量(g)
690(Lサイズ)
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
耐油PVC
丈(cm)
37
材質(底部)
耐油PVC
足囲
3E