azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
反射形ファイバユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ファイバ長(m)
5
注文コード
19440968
品番
HPF-D012-L05
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ファイバ長
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ストレート
サイズ
M6
ケーブル長(m)
2
形状
外形J
ファイバ長(m)
5
先端径(Φmm)
-
スリーブ長(mm)
-
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R20●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):100(モードnL)、80(モードSF)、55(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):220(モードHP)、190(モードnL)、80(モードFt)●コア構成:投受とも16×Φ0.25●最小検出体(mm):Φ0.005
関連資料:
寸法、仕様情報(3.16MB)