azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
透過形ファイバユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19441214
品番
HPF-T005-S040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,300
この商品は
194
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R20●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):410(モードnL)、350(モードSF)、240(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):940(モードHP)、800(モードnL)、350(モードFt)●コア構成:Φ1.0●最小検出体(mm):Φ0.005
形状
外形C
サイズ
-
タイプ
ストレート
ケーブル長(m)
2
先端径
-
ファイバ長(m)
-
レンズ有効径(mm)
-
先端径(Φmm)
1.2
スリーブ長(mm)
40