※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX-9000C10000N2D000トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器 19442416 GX-9000C10000N2D000トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器 19442416

携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検知対象ガスイソブタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素 注文コード19442416 品番GX-9000C10000N2D000トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は検知対象ガスなど16種類から選べます 他の種類を見る

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能
従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利
多言語表示(16言語から表示切り替え可能)
優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40〜+60℃)
強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)

仕様製品コード:C10000N2D000トレーサビリティ証明書付 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40〜+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20〜+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 分解能1%LEL(イソブタン)/0.1vol%(酸素)/0.1ppm(硫化水素)/1ppm(一酸化炭素) 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲80〜120kPa(防爆適用範囲80〜110kPa) 使用湿度範囲0%RH〜95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH〜90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲0-100%LEL(イソブタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-200.0ppm(硫化水素)/0-2000ppm(一酸化炭素) 検知原理ニューセラミック式(イソブタン)/定電位電解式(酸素・硫化水素・一酸化炭素) 通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値(イソブタン)1st10%LEL/2nd50%LEL(酸素)L18.0vol%/H25.0vol%(硫化水素)1st1.0ppm/2nd10.0ppm/TWA1.0ppm/5.0ppm(一酸化炭素)1st25ppm/2nd50ppm/TWA25ppm/STEL200ppm 言語表示16言語 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスイソブタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証ExiaUCT4Ga トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする