曜日別特売
GX-9000C400T1N1D000トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器 19442477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX-9000C400T1N1D000トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器 19442477
GX-9000C400T1N1D000トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器 19442477

携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送41日以内出荷とは
内容量1台検知対象ガスメタン(爆発下限濃度/高濃度)・酸素注文コード19442477品番GX-9000C400T1N1D000トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥249,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能
従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利
多言語表示(16言語から表示切り替え可能)
優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)
強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)

仕様製品コード:C400T1N1D000トレーサビリティ証明書付型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)分解能1%LEL・0.1vol%(メタン)/0.1vol%(酸素)連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)表示範囲0-100%LEL・0-100.0vol%(メタン)/0-40.0vol%(酸素)検知原理ニューセラミック式(メタン)/定電位電解式(酸素)通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式警報設定値(メタン)1st10%LEL/2nd50%LEL(酸素)L18.0vol%/H25.0vol%言語表示16言語RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスメタン(爆発下限濃度/高濃度)・酸素警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証ExiaⅡCT4Gaトレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする