※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E00E100D1 00トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付 理研計器 19442730 E00E100D1 00トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付 理研計器 19442730 E00E100D1 00トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付 理研計器 19442730 E00E100D1 00トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付 理研計器 19442730

携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検知対象ガスアンモニア(NH3) 注文コード19442730 品番E00E100D1 00トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は検知対象ガスなど18種類から選べます 他の種類を見る

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能
最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等
最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】
優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当
Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理
防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造

付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-20 〜 +50 (急変なきこと) 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D) 電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲80 kPa 〜 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa 〜 110 kPa) 表示範囲0 〜 75.0ppm 通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) 吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量) 指示精度(同一条件下)±7.5 ppm 以内 防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値第一警報・25.0 /第二警報・50.0ppm 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスアンモニア(NH3) 各種認証CE 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga 分解能(ppm)0.5 使用湿度範囲(%RH)30 〜 80 (結露なきこと) トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
注意
※国内防爆仕様では、東芝製LR6(6 本)を使用可能です。
※防水規格IPx8 は水深2 m / 1 時間浸漬し、水の侵入なきこと。
※理研計器のトレーサビリティ体系に従って、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するための『自己宣言書』がトレーサビリティ証明書となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする