azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
耐真空反射形ファイバユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(mm)
2000
仕様
●結合器側形状:エルボ●設定単位(mm):100
注文コード
19443147
品番
HPF-VD0E-S2000
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
モデル
反射形
ヘッド形状
ストレート
ケーブル長(mm)
2000
仕様
●結合器側形状:エルボ●設定単位(mm):100
関連資料:
(3.16MB)