azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
耐真空反射形ファイバユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(mm)
5000
仕様
●結合器側形状:ストレート●設定単位(mm):100
注文コード
19443183
品番
HPF-VD0S-S5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥217,000
この商品は
ケーブル長・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
モデル
反射形
ヘッド形状
ストレート
ケーブル長(mm)
5000
仕様
●結合器側形状:ストレート●設定単位(mm):100