azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
耐真空透過形ファイバユニット
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヘッド形状
ストレート
仕様
●結合器側形状:エルボ●設定単位(mm):25
注文コード
19443208
品番
HPF-VT0E-S0275
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
ヘッド形状・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
モデル
透過形
ヘッド形状
ストレート
ケーブル長(mm)
275
仕様
●結合器側形状:エルボ●設定単位(mm):25
関連資料:
(3.16MB)