画像準備中

耐真空透過形ファイバユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ヘッド形状ストレート 仕様●結合器側形状:ストレート●設定単位(mm):100 注文コード19443287 品番HPF-VT0S-S5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥194,000
この商品はヘッド形状・仕様など19種類から選べます 他の種類を見る
モデル透過形 ヘッド形状ストレート ケーブル長(mm)5000 仕様●結合器側形状:ストレート●設定単位(mm):100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする