azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
耐真空透過形ファイバユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ヘッド形状
エルボ
仕様
●結合器側形状:エルボ●設定単位(mm):100
注文コード
19443314
品番
HPF-VT1E-S2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥159,000
この商品は
ヘッド形状・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
モデル
透過形
ヘッド形状
エルボ
ケーブル長(mm)
2000
仕様
●結合器側形状:エルボ●設定単位(mm):100