azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
耐真空透過形ファイバユニット
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヘッド形状
エルボ
仕様
●結合器側形状:ストレート●設定単位(mm):25
注文コード
19443332
品番
HPF-VT1S-S0450
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
ヘッド形状・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
モデル
透過形
ヘッド形状
エルボ
ケーブル長(mm)
450
仕様
●結合器側形状:ストレート●設定単位(mm):25
関連資料:
(3.16MB)