画像準備中

アンプ内蔵漏液センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19443427 品番HPQ-DP12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)PP 質量(g)約30(本体のみ、コード2m付き) 保護構造IP67(IEC規格) 検出方式反射形 出力形態PNPオープンコレクタ 電源電圧(V)DC10.8〜26.4(リップル10%以下) 光源赤外LED 消費電流(mA)10以下 標準検出物体 動作形態正常時オン、漏液検出時オフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする