ステンレス 洗濯バサミ ミニサイズ 20個セット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード19443491 品番TR-SSB003-20SET
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

ステンレス製で錆びにくい丈夫な洗濯バサミです。
ミニサイズなので靴下や下着、ハンカチなどの小さな洗濯物もしっかりホールド。
洗濯物だけではなく、書類の整理や袋の留め具としても役立ちます。

用途洗濯用として。生活小物として 材質ステンレス シルバー 質量(g)2 寸法(cm)4.5×1 入数(個)1セット:20 開口幅(mm)最大:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19443491
2025-06-23
用途:
洗濯物を干す時に
その他業種

サビの心配がないのでありがたいです。
サイズもイメージ通りです。
挟む強さも問題なく、全部プラスチックから
ステンレスに変えようかなと検討しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする