azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵形光電スイッチ HPV
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19443515
品番
HPV-S22
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約60(コード2m)
保護構造
IP64(IEC規格)
検出方式
透過形(溝形)
出力形態
NPN/PNPトランジスタ、オープンコレクタ
検出距離(mm)
25(固定)
電源電圧(V)
DC18〜26.4(リップル10%以下)
消費電流(mA)
30以下
検出物体
不透明体Φ1mm以上
動作形態
遮光時オン
光軸数
1光軸
関連資料:
(3.24MB)