サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ヘラ/盛板/コテ
TSオリジナル(高翔産業)の ヘラ
TSオリジナル(高翔産業)の コーキングヘラ
ナラシバッカーノリ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19443606
品番
532-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
従来品より半分の長さになりました
きめ細かく柔らかいタイプ
用途
シーリング材やパテ材の仕上げならしに!
長さ(mm)
435
幅(mm)
50
厚さ(mm)
5
硬さ
水色(柔らかめ:25% 圧縮応力=105kPa)