リンレイテープ
リンレイテープの 補修・シーリングテープ
リンレイテープの 補修用テープ
超強力補修テープハガレナインマルチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
19443859
品番
#603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
対候性に優れた基材に対候性に優れた強粘着の粘着剤を塗工した多用途補修テープ
用途
ビニルハウス補修から、プラスチック製品の破損箇所の簡易補修まで幅広く使用可能
幅(mm)
80
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
10
粘着力(N/cm)
7.9
引張強度(N/cm)
42