リンレイテープ
リンレイテープの 安全保護テープ
リンレイテープの ラインテープ
高耐久ラインテープ白
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18巻)
注文コード
19443886
品番
SC-5235K白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
テープ背面にトップコートを施しており、耐摩耗性・耐汚染性に優れております。
用途
工場・倉庫・店舗等の屋内区画ライン表示に
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.146(剥離紙は除く)
長さ(m)
20
粘着力(N/cm)
8.32
引張強度(N/cm)
110
注意
※台車が通る過重に耐える粘着力・耐久性があります