曜日別特売
TDG-2 園芸鋏 関兼常 19443920

商品単体画像

TDG-2 園芸鋏 関兼常 19443920
TDG-2 園芸鋏 関兼常 19443920

園芸鋏

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード19443920品番TDG-2
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
材質【ブレード】ハイ・カーボン【ハンドル】ABS樹脂全長(mm)190質量(g)118刃長(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする