曜日別特売

HP ProBook450G5Corei5 8250U1.6GHz/8GB/新品SSD240GB/15.6インチ(1366×768)/光学非搭載/無線LAN/テンキー/カメラ/W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード19443965品番HP ProBook 450 G5
販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

15.6ディスプレイのスタンダードなテンキー付きノートPC

用途事務作業・営業支援仕様【WEBカメラ】あり【テンキー】あり質量(kg)2型番HP ProBook 450 G5メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCorei5 8世代画面サイズ15.6インチOSWindows11 Proストレージ新品240GB光学ドライブなし無線LANあり
注意
※Microsoft Office等アプリケーションは含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする