メルヘンアート
アウトドアコード
商品レビューを投稿する
返品不可
色
パープル
レッド
マゼンタ
オレンジ
イエロー
イエローグリーン
グリーン
スカイブルー
アクアマリン
ブルー
パープル
ホワイト
カーキ
アーミーグリーン
ブラック
あさぎ
ネイビー
ブラウン
ダークレッド
ライトパープル
ベージュ
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19444245
品番
MRA1630N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
材質
ポリエステル
色
パープル
長さ(m)
約5
引張強度(kg)
180
太さ(mm)
約3.0
注意
※ロットによって多少色目の濃淡があります。予めご了承ください。 内側の白い芯が出てしまった場合は、芯と側がなじむように端からしごくと戻ります。