MRA1632N アウトドアコード レフ メルヘンアート 19444367

アウトドアコード レフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
レフ グレー
内容量1個注文コード19444367品番MRA1632N
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ライトに反射して光る反射テープ入りなので、夜間での自転車走行やマラソンなどで身につけておくと安心です。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。

材質ポリエステルレフ グレー長さ(m)約5引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0
注意
※ロットによって多少色目の濃淡があります。予めご了承ください。 内側の白い芯が出てしまった場合は、芯と側がなじむように端からしごくと戻ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする