レーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、18V4.0Ahバッテリー(ProCORE18V4.0)×1個、充電器(GAL18V-40)、10.8Vアダプター(BA18-12)、キャリングケース、ターゲットパネル、セイリングクリップ(DK20) 電源(V)プロ用10.8、18リチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池4本 注文コード19444665 品番GLL18V-120-33CG184SET
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はセット内容・電源など5種類から選べます 他の種類を見る

水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。

用途垂直、水平出し作業 セット内容本体、18V4.0Ahバッテリー(ProCORE18V4.0)×1個、充電器(GAL18V-40)、10.8Vアダプター(BA18-12)、キャリングケース、ターゲットパネル、セイリングクリップ(DK20) 質量(kg)1.8(乾電池含む) レーザー光:グリーン 電源(V)プロ用10.8、18リチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池4本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158 連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20 光源レーザーダイオード/波長:500〜540nm/出力:10mW以下(クラス2) 自動補正範囲±4(約3秒) 防塵防水性能IP65 測定精度(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径(inch)三脚取付ネジ:1/4、5/8両対応 照射範囲35/120m(受光器使用時)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする