用途垂直、水平出し作業
セット内容本体、乾電池用アダプター(BA18-C:単2アルカリ乾電池×4個使用)、10.8Vアダプター(BA18-12)、キャリングケース、ターゲットパネル、セイリングクリップ(DK20)
質量(kg)1.8(乾電池含む)
色レーザー光:グリーン
電源(V)プロ用10.8、18リチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池4本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158
連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20
光源レーザーダイオード/波長:500〜540nm/出力:10mW以下(クラス2)
自動補正範囲±4(約3秒)
防塵防水性能IP65
測定精度(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(inch)三脚取付ネジ:1/4、5/8両対応
照射範囲35/120m(受光器使用時)