アメジスト大衛
アメジスト大衛の 手袋・マスク・感染予防
アメジスト大衛の エプロン・ガウン 医療・検査用
OWアイソレーションガウン ブルー カフ付#3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
19444708
品番
40539
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
院内感染防止用として様々なシーンでご使用いただけます。
用途
病棟・救急・分娩室・簡易的な処置に・面会患者用など
色
ブルー
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
115
素材
PP不織布
身幅(cm)
68