画像準備中

超硬ロングホールソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19444927 品番LST-15
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

有効長 25mm、薄物から厚物まで穴あけ可能!
切れ味抜群:切削4分割の組み合わせ刃により抜群の切れ味を発揮
切削スピードが早い:切削排出機構により、大量の切屑が停滞する事なくスムーズに排出
耐久性抜群:母材と差込方式なので、超硬チップがはずれにくい

用途ステンレス・鉄・木材・プラスチックの穴あけ作業に 寸法(mm)15 有効長(mm)25 シャンク形状10mm 適合板厚ステンレス(6mm)・鉄(10mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする