保護構造IP65(JIS C 0920/IEC 60529、ただし配管・配線接続状態にて)
質量(g)約120(AUD15組み付け時:約140)
材質アルミニウム
使用周囲温度(℃)-20〜120
取付G1(R1、1-11BSP接続可能)
品名チューブユニット(形AUD15C1000)専用ソケット、リード線タイプ、形AUD15C1000同梱
耐振動性能5m/s2以下(10〜55 Hz、X/Y/Z方向各2h)
リード線AWG18(約1.2mm2)難燃架橋ポリエチレン絶縁電線、長さ約1800mm(青、白)付き(AUD100だけ)
許容圧力(MPa)0.035
仕様●追加仕様:標準品