火炎検出器アドバンストUVセンサ AUD100シリーズ ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム(ソケット部)、耐熱樹脂(PBT+GF30、黒色、端子部) 保護構造IP65(JIS C 0920/IEC 60529、ただし配管・配線接続状態にて) 仕様●追加仕様:標準品 注文コード19445615 品番AUD110C1000-A15
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は材質・保護構造・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
保護構造IP65(JIS C 0920/IEC 60529、ただし配管・配線接続状態にて) 質量(g)約120(AUD15組み付け時:約140) 材質アルミニウム(ソケット部)、耐熱樹脂(PBT+GF30、黒色、端子部) 使用周囲温度(℃)-20〜120 取付G1(R1、1-11BSP接続可能) 品名チューブユニット(形AUD15C1000)専用ソケット、端子台タイプ、形AUD15C1000同梱 耐振動性能5m/s2以下(10〜55 Hz、X/Y/Z方向各2h) リード線AWG18(約1.2mm2)難燃架橋ポリエチレン絶縁電線、長さ約1800mm(青、白)付き(AUD100だけ) 許容圧力(MPa)0.035 仕様●追加仕様:標準品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19445676
2016-11-20
用途:
ボイラの火炎検出
武の井酒造株式会社 様

以前より使用しているもの、定期交換部品ですが、
たいへん具合が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする