保護構造IP65(JIS C 0920/IEC60528、ただし配管接続状態で、AUD120外部に対して)
質量(g)約130(AUD15接続状態にて約150)
材質アルミニウム
使用周囲温度(℃)-20〜105
取付取り付けナット、G1/2(R1/2接続可能)
品名チューブユニット(形AUD15C1000)専用ソケット、電線管アダプタなし
耐振動性能4.9m/s2以下(10〜55 Hz、X/Y/Z方向各2h)
リード線AWG18(約1.2mm2)難燃架橋ポリエチレン絶縁電線、長さ約1800mm(青、白)付き
許容圧力(MPa)0.035
仕様●追加仕様:検査成績書付き(データ付き)