azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 近接センサ
アドバンストUVセンサ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シャッタ電圧(V):約DC24(バーナコントローラより供給)●自己点検回数(回/min):約80●追加仕様:熱帯処理+検査成績書
注文コード
19445782
品番
AUD300C110DT
参考基準価格(税別)
¥221,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造
IP66(電線管取付口は除く)
質量(g)
約630
材質
耐熱樹脂(本体)、アルミ(取付部)
使用周囲温度(℃)
-20〜100 (ただし、火炎検出中は-20〜120 )
取付
G1(監視パイプ取付部)
リード線
AWG18/ETFE電線、色別リード線約1.8 m付き
レンズ
集光タイプ
仕様
●シャッタ電圧(V):約DC24(バーナコントローラより供給)●自己点検回数(回/min):約80●追加仕様:熱帯処理+検査成績書
関連資料:
(6.1MB)