画像準備中

耐防爆形アドバンストUVセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シャッタ電圧(V):約DC24(バーナコントローラより供給)●自己点検回数(回/min):約80●追加仕様:熱帯処理●付属ケーブル長(m):10●許容配線長さ:IV線、2.0mm2 、最大200m 注文コード19445956 品番AUD500C11110T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥499,000
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シャッタ電圧(V):約DC24(バーナコントローラより供給)●自己点検回数(回/min):約80●追加仕様:熱帯処理●付属ケーブル長(m):10●許容配線長さ:IV線、2.0mm2 、最大200m 材質アルミ(取付部) 質量(g)約2500 保護構造IP67 レンズ集光タイプ 使用周囲温度(℃)-20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする