azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 近接センサ
耐防爆形アドバンストUVセンサ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シャッタ電圧(V):約DC24(バーナコントローラより供給)●自己点検回数(回/min):約80●追加仕様:重防食塗装+検査成績書付(データ付)●付属ケーブル長(m):10●許容配線長さ:IV線、2.0mm
2
、最大200m
注文コード
19445965
品番
AUD500C1111E
参考基準価格(税別)
¥879,000
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シャッタ電圧(V):約DC24(バーナコントローラより供給)●自己点検回数(回/min):約80●追加仕様:重防食塗装+検査成績書付(データ付)●付属ケーブル長(m):10●許容配線長さ:IV線、2.0mm
2
、最大200m
材質
アルミ(取付部)
質量(g)
約2500
保護構造
IP67
レンズ
集光タイプ
使用周囲温度(℃)
-20〜60
関連資料:
寸法、仕様情報(7.19MB)