愛情介護
愛情介護の 衣服関連
愛情介護の 衣類 利用者用
愛情介護の トップス 利用者用
820304胸刺繍付ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19445977
品番
820304-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
価格が魅力の定番ポロシャツ
色
青パープル
サイズ
M〜L
素材
ポリエステル70%・綿30%、衿部分:ポリエステル65%・綿35%、袖リブ部分:ポリエステル60%・綿35%・ポリウレタン5%