愛情介護
愛情介護の 衣服関連
愛情介護の 衣類 利用者用
愛情介護の トップス 利用者用
820304胸刺繍付ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19445986
品番
820304-41
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
価格が魅力の定番ポロシャツ
色
ネイビー
サイズ
M〜L
素材
ポリエステル70%・綿30%、衿部分:ポリエステル65%・綿35%、袖リブ部分:ポリエステル60%・綿35%・ポリウレタン5%