工場扇 産業用送風機

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19446485 品番WTF-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,678
販売価格(税別)
6,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます
持ち運びに便利な取っ手付き
電源コードが収納できるコードフック付き
床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます
開放型モーター

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
x43×18×40.5
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気 質量(kg)2.9 ブラック 電源(V)単相100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(強)42/45 コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付) 定格電流(A)(強)0.42/0.45 羽根枚数3 騒音値(dB)(強)60/64 風量風量調整3段階 最大風速(m/min)(強)150/180 最大風量(m3/min)(強)52/59 材質(羽根)アルミ 羽根径(Φmm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする