正面1

59-501-L 検診衣 兼用 半袖 住商モンブラン 19448041 59-501-L 検診衣 兼用 半袖 住商モンブラン 19448041 59-501-L 検診衣 兼用 半袖 住商モンブラン 19448041

検診衣 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード19448041 品番59-501-L
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのメディカル 検診衣、制菌・防汚加工を付与、ゆったり着られる安らぎの検診衣

サックス サイズL 混率(%)ポリエステル65 / 綿35 機能制菌 素材ポプリン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする