正面1
住商モンブラン
住商モンブランの 手袋・マスク・感染予防
住商モンブランの 検診衣・患者衣
検診衣 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
19448050
品番
59-502-M
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのメディカル 検診衣、制菌・防汚加工を付与、ゆったり着られる安らぎの検診衣
色
サックス
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65 / 綿35
機能
制菌
素材
ポプリン
性別
男女兼用